曜日別特売
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628

private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628
private-mag-22mba136 のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44798628

のぞき見防止 プライバシー フィルター Apple MacBook Pro / Air 13.6インチ ( 2022 / 2024 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード44798628品番private-mag-22mba136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Apple MacBook Pro & Air13.6"(2022)(2024)に対応。
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット取付式で着脱がかんたんです。
フィルターはリバーシブル仕様で、片面は光沢、片面は反射防止加工になっています。
ブルーライトカット率:約28% 紫外線カット率:約99%

適合機種Apple MacBook Pro & Air13.6"(2022)(2024)高さ(mm)(マグネット部分)9硬度4H取付け方法マグネット式対応インチサイズ13.6インチブルーライトカット率約28%のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
注意
※フィルムがずれた状態で取り付けると、画面を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがあります。画面にぴったりくっつけて取り付けてください。
※PCの型番が異なるとフィルムが対応しませんので、お手元の型番をよくご確認の上、ご購入ください。
※タッチパネル・タッチペンには対応しておりません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする