大阪魂
六角穴付きボルトキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
内径(Φmm)
5
注文コード
44799824
品番
M3
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
内径(Φmm)
5
内長(mm)
5
材質
樹脂