大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44800847
品番
M30
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
高さ(mm)
30
厚さ(mm)
30
規格
1種
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル並目