大阪魂
10割ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(375個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(375個)
1箱(50個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M12
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
1.75
1.75
2
2.5
3
3.5
厚さ(mm)
12
12
14
16
18
20
22
24
27
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(375個)
注文コード
44800856
品番
M12
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
高さ(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
1種
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目