曜日別特売
M20 10割ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱) 大阪魂 44800892

10割ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM20
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)20
内容量1箱(100個)注文コード44800892品番M20
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM20材質S45Cねじピッチ2.5高さ(mm)20厚さ(mm)20規格1種表面処理パ-カ-二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする