大阪魂
10割ナット(1種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(75個)
1箱(1000個)
1箱(10個)
1箱(110個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(30個)
1箱(39個)
1箱(4個)
1箱(500個)
1箱(6個)
1箱(75個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M18
M10
M12
M14
M18
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M6
M8
ねじピッチ
2.5
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
厚さ(mm)
18
10
12
14
18
22
24
27
30
33
36
39
42
6
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44801163
品番
M18
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
SUS316
ねじピッチ
2.5
高さ(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
1種
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目