大阪魂
10割ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(10個)
1箱(110個)
1箱(15個)
1箱(250個)
1箱(4個)
1箱(500個)
1箱(6個)
1箱(75個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M10
M10
M14
M18
M27
M33
M36
M39
M42
M6
M8
ねじピッチ
1.5
1
1.25
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
厚さ(mm)
10
10
14
18
27
33
36
39
42
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44801285
品番
M10
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
1種
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目