大阪魂
10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(170個)
1箱(30個)
1箱(8個)
ねじの呼び
1-3/8
1-1/2
1-1/4
1-1/8
1-3/8
7/16
7/8
山数
6
14
6
7
9
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
44801407
品番
1"3/8
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1-3/8
材質
ステンレス
山数
6
規格
1種
ねじ山種類
ウィット