大阪魂
10割ナット(1種)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(70個)
1箱(125個)
1箱(70個)
ねじの呼び
5/8
1/2
5/8
山数
11
11
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44801434
品番
5/8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
山数
11
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット