大阪魂
10割ナット(1種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
厚さ(mm)
10
10
12
14
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44801617
品番
M10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
10
厚さ(mm)
10
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目