曜日別特売
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936

n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936
n9bc-lsbp03-mc003676 液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 44801936

液晶保護フィルム シチズン 手首式血圧計 CH650F 高硬度9H ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード44801936品番n9bc-lsbp03-mc003676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。

付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種シチズン 手首式血圧計 CH650F取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
注意
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておらず、端末本体の平面部分のみ保護する仕様となっております。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする