大阪魂
10割ナット(2種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(10個)
1箱(110個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(170個)
1箱(30個)
1箱(39個)
1箱(48個)
1箱(4個)
1箱(500個)
1箱(6個)
1箱(75個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M14
M12
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M8
ねじピッチ
2
1.25
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44802143
品番
M14
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
ステンレス
ねじピッチ
2
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目