曜日別特売
ATS ダイヤストレッチフィルム 司化成 44803704

ダイヤストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)750
厚さ(μm)8
紙管内径(mm)50.8
内容量1箱(6本)注文コード44803704品番ATS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

用途
荷崩れ防止
汚れ防止
濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)
仕様AテリートスリムA-Slim材質PE幅(mm)500長さ(m)750厚さ(μm)8紙管内径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする