弘進ゴム
B-1000 LIGHTレインスーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
色
カーキ
ネイビー
カーキ
ベージュ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44803808
品番
H1000BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
色
カーキ
サイズ
L
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
78~88
適応胸囲(cm)
90~98