大阪魂
E-LOCKナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44804462
品番
M8
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.5
寸法L(mm)
7.5
寸法t(mm)
1.5
材質
ステンレス
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
15
二面幅B(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目