大阪魂
E-LOCKナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44804584
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
8
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
19.6
二面幅B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。