曜日別特売
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718

YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718
YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804718

システムラックコーナーテレビ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
棚ホワイトW(木目調)×柱ホワイト
内容量1台注文コード44804718品番YSTVE-1040(WW3/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋の角を有効活用する、コーナータイプのテレビ台。対応テレビ目安:32インチまで。工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。
奥行き約30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプ。デッキやAV機器をすっきり収納。木目のような質感のシート使用。

用途テレビ台、テレビラック、ディスプレイラック、DVDデッキ、ブルーレイデッキの収納、ゲーム機の収納などに。リビング、ラック、収納、ローテーブル、テレビボード。材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)9.5棚ホワイトW(木目調)×柱ホワイト幅(cm)100耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)30、(全体)90寸法(cm)(底板下すき間)3.5適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29.5×41組立時間約20-30分天板寸法(cm)幅(前)100×(後)69×奥行29.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板):(手前)43×24.5×16
取扱説明書:(0.3MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44804718YSTVE-1040(WW3/WH)44804727YSTVE-1040(OAK3/WH)YSTVE-1040(WW3/WH) システムラックコーナーテレビ台 YAMAZEN(山善) 44804727システムラックコーナーテレビ台YAMAZEN(山善)1台
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする