用途テレビ台、テレビラック、ディスプレイラック、DVDデッキ、ブルーレイデッキの収納、ゲーム機の収納などに。リビング、ラック、収納、ローテーブル、テレビボード。材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)9.5色棚オーク3(木目調)×柱ホワイト幅(cm)100耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)30、(全体)90寸法(cm)(底板下すき間)3.5適合サイズテレビ:(目安)薄型32インチまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×29.5×41組立時間約20-30分天板寸法(cm)幅(前)100×(後)69×奥行29.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(棚板):(手前)43×24.5×16