IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165

IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165
IOM-80(LGY)KR 折りたたみ高反発マットレス YAMAZEN(山善) 44805165

折りたたみ高反発マットレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズシングル
内容量1枚注文コード44805165品番IOM-80(LGY)KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

寝心地・寝返りにこだわった抗菌機能カバー付き高反発マットレス。高い反発弾性で、心地よい寝返りを実現。JIS基準に準拠する試験において高水準を記録した反発力と、高密度、硬めの仕様。
反発弾性54%のウレタンフォームを採用。密度試験においても高水準を記録。快適な寝姿勢もキープ可能。連続80,000回の圧縮試験を経ても復元率は98.3%。強い抗菌効果を持つ生地を採用。肌触りも快適。
洗えるカバー。カバーをあけるとウレタンフォームは袋入り。未使用時は三つ折りでコンパクトに収納。厚さ8cmでコンパクトサイズだから女性一人でも持ち運びラクラク。

用途マットレスとして。敷き布団、抗菌、防臭、コンパクト、収納、ベッドマットレス、折りたたみ、洗えるカバー。材質本体:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル質量(kg)5.1ライトグレーサイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×8折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×65×24反発度高反発
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする