曜日別特売

NEWフィットノブ(白)(ウィット)(鉄/シロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼び3/8
内容量1箱(50個)注文コード44805311品番3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじの呼び3/8山数16材質(本体)ASA樹脂種類五角形色(キャップ)シロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする