曜日別特売

NEWフィットノブ(白)(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM12
内容量1箱(30個)注文コード44805485品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75材質(本体)ASA樹脂種類五角形色(キャップ)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする