曜日別特売

NEWフィットノブ(白)(鉄/ブルー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(90個)
ねじの呼びM6
内容量1箱(90個)注文コード44805503品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質(本体)ASA樹脂種類五角形色(キャップ)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする