ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
内容量1箱(100個)注文コード44805573品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM6表面処理真鍮低カドミねじピッチ1材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする