MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698

MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698
MFD-1260R(GNA/SWH) 業務用デスク YAMAZEN(山善) 44805698

業務用デスク

(1件のレビュー)
返品不可お客様組立品
幅(cm)120
奥行き(cm)60
ナチュラル/Sホワイト
内容量1台注文コード44805698品番MFD-1260R(GNA/SWH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パソコンデスク、家事机、勉強机など、使い方広がるシンプルデスク。
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在。天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工。

用途フリーテーブルとして。パソコン、ミシン、勉強、仕事、キッチン台、会議、オフィス、デスク、ミーティング、アジャスター付き。質量(kg)18ナチュラル/Sホワイト幅(cm)120奥行き(cm)60材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)、脚部:スチール(紛体塗装)キャスターなし天板耐荷重(kg)80材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)高さ(cm)70組立時間約20-30分材質(脚)スチール(紛体塗装)天板寸法(cm)120×60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)80アジャスターあり
取扱説明書:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 事務作業には最適な高さ

テーブル面の角が少し雑な仕上がりのような感じもします。・・・っが、使用する分には問題ないです。しっかりしか作りで、事務作業に最適な高さです。設置場所が狭いので、この大きさがぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする