YAMAZEN(山善)
ラック付き一体型デスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
色
ウッドナチュラル
アンティークアイボリー
アンティークブラウン
ウッドナチュラル
ココアブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44805786
品番
MRPE-1260(WN/SWH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ラックと机が合体した一体型デスク。ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。棚板固定式3枚。天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保。
用途
ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、ラックとして。収納棚付き、コンセント付き、シンプル、机、テーブル、デスク。
色
ウッドナチュラル
材質
天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
22
幅(cm)
120、(ラック棚板)60、(天板下)92
耐荷重(kg)
天板50、棚板20
高さ(cm)
108.5、(床から天板まで)70
組立時間
約40-60分
奥行き(cm)
64.5、(天板)60、(ラック棚板)22、(天板下)66
取扱説明書:
(1.55MB)