大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M10
M4
M5
M8
M6
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1.25
1.5
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44806221
品番
M4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5.4
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。