大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M8
M10
M4
M5
M8
M6
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1.25
1.5
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44806246
品番
M8
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.7
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
2.2
寸法D(mm)
9.5
寸法E(mm)
3.5
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。