大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M10
M8
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
1.5
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44806377
品番
M6
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
21
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目