大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
M10
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44806395
品番
M5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.4
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
6.2
寸法E(mm)
3
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目