大阪魂
T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M4
M10
M12
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44806431
品番
M4
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
4.1
色
黒
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
6.2
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
9
寸法D1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目