大阪魂
T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44806623
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.7
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
2.2
寸法D(mm)
9.5
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
14
寸法D1(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目