曜日別特売
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696

ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696
ILES-UC アイアンレッグ 玄関スツール COLLEND(コレンド) 44806696

アイアンレッグ 玄関スツール

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台注文コード44806696品番ILES-UC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

奥行27cm、スリムな設計の玄関用スツール
アイアンの脚とナチュラルな座板がぬくもりを感じさせる仕上がり
スタイリッシュなフォルムで場所の確保が難しい玄関でもスッキリ
荷物の一時置きや、靴の脱ぎ履きに便利
両サイドのアームが、立ち上がりやすさをサポートしつつ、デザインのアクセントに
COLLENDは、グッドデザイン賞受賞のインテリア雑貨ブランド。collection×trend、collection×next door、collection×nitto designという3つの意味のもと、暮らしを彩るコレクションを展開

用途玄関用のスツールとして。靴履き用/シューズ/イス/椅子/いす/テーブル/ベンチ/腰掛/収納/荷物置き/ハンドル/ウッドボード/インテリア/スチール/シンプル/一人暮らし/部屋/キッチン/リビング/省スペース/おしゃれ/シンプル/スタイリッシュ/ブルックリン/モダニッシュ/ミニマルデザイン/ナチュラル/ウッド/ウッディ木目本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×270×520座面寸法(幅×奥行)(mm)440×225本体質量(kg)4.1材質スチール(粉体塗装)、天然木化粧合板(シナ材突板)質量(kg)4.1耐荷重(kg)下棚1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×27×52素材木製内寸(cm)(座面)44×22.5座面高(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする