曜日別特売
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800

SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800
SKC-56H(SNV/NA)6E 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806800

肘掛け付き座椅子

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44806800品番SKC-56H(SNV/NA)6E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子
アーム幅5cmのがっしり木製アームで立ち座りをサポート
倒れにくく、ぐらつきにくい安定構造
座部、背部ともにキルティング加工のふかふかクッション
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能
組み立て不要の完成品でのお届け

用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックスネイビー座面高さ(mm)220/260/300(3段階調節)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×485~660×600~745本体質量(kg)6.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5-66×60-74.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5リクライニング6段階座面高(cm)22/26/30(3段階調節可能)
取扱説明書:(0.56MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 畳の和室で使用するために
教育・研究機関

色々な商品の中から選択しましたが、
座面の高さが低いものが多い中、そこそこの高さがありますので
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする