用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックス色グレー本体質量(kg)6.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×49.5-66×53.5-61.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5リクライニングなし座面高(cm)20.5/24.5/28.5(3段階調節可能)