曜日別特売
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836

SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836
SKC-56HE(SNV/NA) 肘掛け付き座椅子 YAMAZEN(山善) 44806836

肘掛け付き座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード44806836品番SKC-56HE(SNV/NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般の座イスを立上り易い高さに設計
足を投出して座っても快適
手すりはぐらつきにくい安定構造
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能
高さを3段階4cmピッチで調節できる高座椅子
組立て不要の完成品

用途リビング、和室、こたつ、テレビ前に。読書、在宅勤務、テレワーク用にも。胡坐椅子/あぐら椅子/あぐらチェア/ローソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/パーソナルチェア/リラックスネイビー本体質量(kg)6.5材質座部・背部:金属(スチール)、脚部:天然木(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×49.5-66×53.5-61.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×48.5×38.5リクライニングなし座面高(cm)20.5/24.5/28.5(3段階調節可能)
取扱説明書:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする