大阪魂
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M4
M5
M8
W3/8
M6
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44806876
品番
M10
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10.3
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
12.7
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
19