大阪魂
UFOナット ナベ型(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M3
M5
M6
ねじピッチ
1
0.5
0.8
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44806912
品番
M6
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
色
黒
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目