冨士精密
Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M39
M30
M33
M39
M42
M45
M48
M52
M56
ねじピッチ
3
3
4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807226
品番
M39×3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
約31.8
規格
1種
寸法S(mm)
60
表面処理
ユニクロ
寸法h(mm)
35
ねじ山種類
メートル細目