DT-ATH-01G アルミツールフック DBLTACT 44807299

DT-ATH-01G アルミツールフック DBLTACT 44807299
DT-ATH-01G アルミツールフック DBLTACT 44807299
DT-ATH-01G アルミツールフック DBLTACT 44807299
DT-ATH-01G アルミツールフック DBLTACT 44807299

アルミツールフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード44807299品番DT-ATH-01G
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ

用途両口ラチェットなどの吊り下げに材質アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)約40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×90×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする