冨士精密
Uナット 1種(細目)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M30
M30
M33
M36
M42
M45
M48
M52
M56
ねじピッチ
3
3
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807314
品番
M30×3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
約24
材質
鉄
規格
1種
寸法S(mm)
46
表面処理
生地
寸法h(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目