DBLTACT
アルミツールフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44807344
品番
DT-ATH-06G
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途
ハンマー・クリッパー・ドライバー・バールなどの吊り下げに
材質
アルミ、ゲート部分:ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
約50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×90×75