曜日別特売
DT-ABM-B 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807414

DT-ABM-B 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807414
DT-ABM-B 可動式アルミツールフック DBLTACT 44807414

可動式アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード44807414品番DT-ABM-B
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。
驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅25mm
60mmベルト対応
横幅コンパクト設計
幅広な落下防止コード取り付け穴
コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!
幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!

材質アルミ、ゲート部分:ステンレスマットブラック質量(g)74本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする