曜日別特売
DT-ABS-G アルミツールフック DBLTACT 44807466

DT-ABS-G アルミツールフック DBLTACT 44807466
DT-ABS-G アルミツールフック DBLTACT 44807466

アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード44807466品番DT-ABS-G
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

驚きの軽さ!超軽量アルミ仕様湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。
モンキー・レンチなどの吊り下げに。
驚きの軽さ!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着!
フックのゲート開口幅22mm
60mmベルト対応
軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
強化リブを入れることにより30%破断強度UP!
6箇所溶接により破損防止(カラビナ部)
カラビナが直接掛けられるホルダー付き

材質アルミ、ゲート部分:ステンレスガンメタ質量(g)60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×65×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする