冨士精密
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(65個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(36個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(65個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M24
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M6
ねじピッチ
3
1
1.5
1.75
2
2.5
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44807761
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
全高(mm)
21.5
二面幅(mm)
36
ねじ高さ(mm)
18.8
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目