DBLTACT
フェイスシールドかぶり型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
材質(レンズ)
前面:アクリル、後面:アクリル
前面:アクリル、後面:ポリカーボネート
前面:アクリル、後面:アクリル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44807807
品番
DT-KFSW-GW
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド火花の出る作業や高輝度の作業に
形状
かぶり型防災面
レンズ色
グリーン
レンズ形状
ダブルワイド
材質(レンズ)
前面:アクリル、後面:アクリル