冨士精密
Uナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44807856
品番
M8×1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじピッチ
1
規格
2種
表面処理
生地
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル細目