冨士精密
Uナット(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(1500個)
1箱(250個)
1箱(80個)
1箱(36個)
ねじの呼び
M22
M6
M14
M22
M27
ねじピッチ
2.5
1
2
2.5
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44807883
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
全高(mm)
19.5
二面幅(mm)
32
ねじ高さ(mm)
17.2
材質
S45C
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。