曜日別特売
SCH-PCMP116MG Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ ハクバ写真産業 44808060

SCH-PCMP116MG Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ ハクバ写真産業 44808060
SCH-PCMP116MG Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ ハクバ写真産業 44808060

Chululu(チュルル) PCインナーケース 11.6インチ&マルチポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メランジグレー
内容量1セット注文コード44808060品番SCH-PCMP116MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

11.6インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、周辺アクセサリー等をまとめて収納するマルチポーチのセットです。
弾力性のあるクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。

材質ポリエステル、ポリクロロプレンメランジグレーサイズ11.6インチ質量(g)(PCインナーケース)約180、(マルチポーチ)約85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容:PCインナーケース)約305×210×20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(PCインナーケース)325×230×30、(マルチポーチ)約170×90×60内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マルチポーチ)約160×80×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする