曜日別特売
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270

SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270
SP-MFTB11GY ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ ハクバ写真産業 44808270

ハクバ プラスシェル マグフラップ タブレットスリーブ 11インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード44808270品番SP-MFTB11GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

薄型設計でかさばらずバッグの中にも収納しやすいPCスリーブです。
しっかりとロックをしながら、片手で素早く開けられるマグネットバックルでスマートに開閉ができます。

材質ポリエステルグレーサイズ11インチ質量(g)約175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(参考収容)約250×175~200×15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×200~225×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする