冨士精密
Uナット(ウィット)(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/8
W5/8
W3/4
山数
16
11
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44808321
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
W3/8
山数
16
全高(mm)
8
二面幅(mm)
17
材質
S45C
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット